Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz
Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5 25m schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-789281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153445897
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Gummi-Verlängerungskabel

• Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung Zuleitung: H05RR-F 3G x 1,5 mm²
• Max. Anschlussleistung: 3500 W

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Stromstärke:
16 A
Spannung:
250 V
Gewicht:
3,573 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,23*
€ 54,47*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 42,02*
€ 55,00*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,68*
€ 57,25*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,98*
€ 57,81*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 44,91*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.