| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-788752 Herst.-Nr.: 4008431102207 EAN/GTIN: 4008431102207 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz mit Absenkautomatik • Duroplast • Mit Edelstahlscharniere • Passend für alle gängigen WC-Typen Abmessungen: WC-Sitz (B x T): 380 x 465 mm Brillenöffnung (B x T): 220 x 280 mm Scharniere (B): 110–180 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, wc-sitz scharnier kunststoff, 4008431102207 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,52* | € 29,30* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,74* | € 29,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,6413* | € 29,5613* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,79* | € 29,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,40* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|