Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Torband M20m. U-Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstellbares Torband M20m. U-Lasche
Verstellbares Torband M20m. U-Lasche
Artikel-Nr.:
     4012-788332
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     412180
EAN/GTIN:
     4004338412180
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Verstellbares Torband 180° Öffnung

• Zum Anschweißen
• Breite verstellbar
• Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech
• Material: Stahl roh, Bolzen und Splint Edelstahl
• Oberfläche: Schrauben und Muttern feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Material Anschweißlasche:
Stahl
Gewinde:
M20
Material Verbindungsbolzen:
Edelstahl
Länge ab Mitte Dorn:
150 mm
Stift-Ø:
34 mm
Höhe U-Bügel:
33 mm
Herstellerartikelnummer:
412180
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Torscharnier, ankerbolzen m 20x250, torband m20, torband, 4004338412180, Torbandverstellbar, TorTürverstellbar, verstellbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,74*
€ 22,04*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 25,41*
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 25,45*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 19,24*
€ 26,32*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.