Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge ProFit MP D 30mm NL 50mm FELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Lochsäge ProFit MP D 30mm NL 50mm FELO
HM-Lochsäge ProFit MP D 30mm NL 50mm FELO
Artikel-Nr.:
     4012-788253
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9081030
EAN/GTIN:
     8714757012705
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 30 mm
lochsäge
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Click & Drill System zum schnellen Lochsägewechsel
• Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.

Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Bohrtiefe:
52 mm
Inkl. Zubehör:
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9081030
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, 8714757012705, Bohrkrone, HM-Lochsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 22,56*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 22,76*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,42*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,64*
€ 23,95*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 17,79*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard
DDH1XLMP
ab € 16,98*
Zubehör
Johann Eberhard
DDH1MPCT
ab € 9,64*
Zubehör
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH1MP
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.