Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 1000x20x0,5mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 1000x20x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 1000x20x0,5mm 1/2 HP
Artikel-Nr.:
     4012-787304
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     460226
EAN/GTIN:
     4029713210489
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Biegsamer Stahlmaßstab

• Rostfreier Federbandstahl
• Toleranz nach EG Klasse II
• Maßstäbe mit Sonderskalierungen oder anderen Bezifferungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,5 mm
Teilung Oberkante:
0,5 mm
Teilung Unterkante:
1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460226
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 1000, 4029713210489, biegsam, biegsamer, Biegsamer, Helios, Massstab, Preisser, Stahlmassstab
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,08*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 10,14*
1
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 10,15*
7 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 10,59*
Lager 4012
21
1
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.