Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1
Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1
Artikel-Nr.:
     4012-787091
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     5114107001
EAN/GTIN:
     4005827511605
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe
Kabelgrabenschaufel

• Angebogener Trittschutz

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle und gebogenem Antritt
Größe:
1
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
5114107001
Weitere Suchbegriffe: grabenschaufel gr.1, grabenschaufel, 4005827511605, Schaufel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,64*
1
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 13,50*
Lager 4012
75
1
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 13,63*
7 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,64*
3 Tage
170
1
€ 6,99*
ab € 9,7909*
€ 13,9309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.