Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,06mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,06mm HP
Fühlerlehrenband 0,06mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-786756
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     611506
EAN/GTIN:
     4029713277376
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband

• Kohlenstoffstahl, gehärtet
• Breite 12,7 mm
• Länge 5 m
• Lehrenband ab 0,08 mm mit Maß beschriftet

Lieferung: In Kuststoffdose.

Weitere Informationen:
Stärke:
0,06 mm
Länge:
5 m
Materialbreite:
12,7 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
611506
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4029713277376, Führerlehrenband, Lehren, Lehrenband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,13*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,50*
€ 10,53*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 10,80*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 7,65*
€ 10,94*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.