Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,10mm HP
Fühlerlehrenband 0,10mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-786471
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     611510
EAN/GTIN:
     4029713277413
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband

• Kohlenstoffstahl, gehärtet
• Breite 12,7 mm
• Länge 5 m
• Lehrenband ab 0,08 mm mit Maß beschriftet

Lieferung: In Kuststoffdose.

Weitere Informationen:
Stärke:
0,1 mm
Länge:
5 m
Materialbreite:
12,7 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
611510
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4029713277413, Führerlehrenband, Lehren, Lehrenband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 9,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,50*
€ 10,40*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,67*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 10,81*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.