Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-Pfostenträger tzn 71 C E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB-Pfostenträger tzn 71 C E
HB-Pfostenträger tzn 71 C E
HB-Pfostenträger tzn 71 C E
Artikel-Nr.:
     4012-785072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231305
EAN/GTIN:
     4053569231305
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
HB-Pfostenträger zum Aufdübeln, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Je 1 Loch pro Seite, Loch-Ø 11,0 mm Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
71 mm
B:
50 mm
C:
200 mm
D:
200 mm
S:
4 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
448
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,28*
6 Tage
448
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,30*
6 Tage
381
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,34*
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,97*
2 Tage
448
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.