Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öse auf Platte 55x55x5mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öse auf Platte 55x55x5mm hell verz.
Öse auf Platte 55x55x5mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-784945
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1750000
EAN/GTIN:
     4011338017406
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe
Öse auf Platte

• Zum Anschrauben
• Versenkte Lochung
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenmaß:
55 x 55 x 4 mm
Bügelmaß:
35 x 38 x 9 mm
Herstellerartikelnummer:
1750000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4011338017406, Öse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,95*
2 Tage
57
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,35*
2 Tage
57
20
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,32*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,3855*
€ 3,6655*
Lager 4012
57
1
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.