Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 200x13x0,5mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 200x13x0,5mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 200x13x0,5mm 1/2 HP
Artikel-Nr.:
     4012-784518
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     460222
EAN/GTIN:
     4029713210441
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Biegsamer Stahlmaßstab

• Rostfreier Federbandstahl
• Toleranz nach EG Klasse II
• Maßstäbe mit Sonderskalierungen oder anderen Bezifferungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Teilung Oberkante:
0,5 mm
Teilung Unterkante:
1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460222
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, 200, 4029713210441, biegsam, biegsamer, Biegsamer, Helios, Massstab, Preisser, Stahlmassstab
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,58*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.