Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel 900mm 6 Schienen, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel 900mm 6 Schienen, A4
Planungstafel 900mm 6 Schienen, A4
Artikel-Nr.:
     4012-783833
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     4332163036128
EAN/GTIN:
     4332163036128
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel für Betriebsabläufe

Professionelle Organisations-Hilfen für effiziente, vorausschauende Planung.

Planer für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
Übersichtliche Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
Stabile Rückwand mit Rahmen
Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste
Weitere Informationen:
Tafelhöhe:
900 mm
für Größe DIN:
A4
Schuppenschienen:
6
Tafelbreite:
1580 mm
Sichtrand:
96 mm
Einstecktiefe:
210 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,75*
€ 349,02*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,61*
€ 349,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 350,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,53*
€ 351,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,79*
€ 362,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,21*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,05*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,22*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,21*
Zubehör
Widex Selection
E857616
ab € 1,96*
Zubehör
Widex Selection
E857617
ab € 1,97*
Zubehör
Widex Selection
E857618
ab € 1,97*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 3,10*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,09*
Zubehör
Widex Selection
E858367
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.