Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad10,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad10,2
Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad10,2
Artikel-Nr.:
     4012-783255
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A321.A80.050
EAN/GTIN:
     4021885114893
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenrolle mit Rückenloch mit Totalfeststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A321.A80.050
a:
50 mm
c:
20 mm
i:
26 mm
e:
73 mm
k:
10,2 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
A321.A80.050
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit rückenloch 50mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, 30221884, Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad10,2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,80*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,29*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,39*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.