Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 50 mm Lg.G Stahlbl verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 50 mm Lg.G Stahlbl verzinkt Gummirad
Bockrolle 50 mm Lg.G Stahlbl verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-783252
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A310.A80.050
EAN/GTIN:
     4021885114817
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle, Bockrolle mit Platte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A310.A80.050
a:
50 mm
c:
20 mm
i:
26 mm
e:
73 mm
g:
54 x 54 mm
h:
40 x 40 mm
k:
6,3 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
A310.A80.050
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 50 mm bs rollen, apparaterolle, apparaterollen 50mm, 30221887, Bockrolle 50 mm Lg.G Stahlbl verz. Gummirad
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,77*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,10*
5 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.