Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern Güteklasse 8, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern Güteklasse 8, M8
Ringmuttern Güteklasse 8, M8
Artikel-Nr.:
     4012-783169
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     8013429802027
EAN/GTIN:
     8013429802027
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern

Massive Ausführung
Hochfestes Metall, rot lackiert.
Geprüfte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 .

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
DxL:
M8 mm
Maß A:
25 mm
Maß B:
45 mm
Maß C:
25 mm
Maß E:
10 mm
Maß H:
45 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), ringmutter din 582 m8 güteklasse8, ringmutter (ohne norm), ringmutter (ohne norm)m8, 30602179, Ringmuttern Güteklasse 8, M8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,15*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,22*
€ 9,12*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.