Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062600, Ringmuttern Güteklasse 8, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RMH08
EAN/GTIN:
     8013429802027
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062600, Ringmutter Diese Ringmuttern aus hochfestem Metall sind rot lackiert. , Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
DxL:
M8 mm
Maß A:
25 mm
Maß B:
45 mm
Maß C:
25 mm
Maß E:
10 mm
Maß H:
45 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,07*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 8,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,23*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.