Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Montagetritt 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Montagetritt 4 Stufen
Aluminium-Montagetritt 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-782400
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50174
EAN/GTIN:
     4031405501744
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Aluminium-Montagetritt, starr

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,8 m
Podesthöhe:
0,8 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,64x1,00 m
Stufenanzahl:
4
Gewicht ca.:
12,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: günzburger steigtechnik tritt 4 stufen, montage treppe, montage-treppe 4 stufen, 30652967, Aluminium-Montagetritt 4 Stufen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,25*
€ 312,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,27*
€ 312,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 313,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,59*
€ 314,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,70*
€ 346,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.