Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche magnetisch, A5 quer, VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungstasche magnetisch, A5 quer, VE50
Kennzeichnungstasche magnetisch, A5 quer, VE50
Artikel-Nr.:
     4012-782222
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174307
EAN/GTIN:
     4005546109022
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Magnetische Etikettentaschen

Ideal für die Lagerkennzeichnung
Haftet an metallischen Oberflächen wie z. B. an Lagerregalen und Metallbehältern.
Scannertauglich und dokumentenecht.
Download auf Anfrage möglich.
Strapazierfähiges Material
Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei rückseitigen Magnetstreifen.
Farbe
Rückseite blau, Vorderseite transparent.

Weitere Informationen:
Breite (Innen):
210 mm
Höhe:
148 mm
Herstellerartikelnummer:
174307
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 98,21*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 82,15*
€ 98,22*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,30*
€ 99,72*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 84,01*
€ 100,22*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,80*
€ 107,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.