Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterleiste 1330/50/85 R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Artikel-Nr.:
     4012-781585
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269056273
EAN/GTIN:
     7612269056273
Suchbegriffe:
Einhängeleiste für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten Einhängeleiste
einhängeleiste für sichtlagerkasten
Breite 1330 mm

LISTA-Montagewagen optimieren den Materialfluss zwischen einzelnen Arbeitsplätzen, Warenlager und Versand.
Sie ermöglichen das schnelle Transportieren und Zwischenlagern von Teilen oder Baugruppen ohne großen Platzbedarf und können durch die Kombination verschiedener Elemente exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden.
Abmessung Montagewagen
Für Modulbreite 1330 mm BxTxH: 1380x710x1600 mm.


Abb. zeigt Montagewagen mit Bestückung (Beispiel)
Behälterleiste zur Aufnahme von Behältern der Größe 2, 3, 4
Tragkraft max. 15 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30933513, Behälterleiste 1330/50/85 R5012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,81*
€ 46,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 50,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,17*
€ 51,97*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,60*
€ 58,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,78*
€ 58,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.