Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterleiste 665/50/85 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Behälterleiste 665/50/85 R7035
Artikel-Nr.:
     4012-781567
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269055801
EAN/GTIN:
     7612269055801
Suchbegriffe:
Einhängeleiste für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten Einhängeleiste
einhängeleiste für sichtlagerkasten
Breite 665 mm

LISTA-Montagewagen optimieren den Materialfluss zwischen einzelnen Arbeitsplätzen, Warenlager und Versand.
Sie ermöglichen das schnelle Transportieren und Zwischenlagern von Teilen oder Baugruppen ohne großen Platzbedarf und können durch die Kombination verschiedener Elemente exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden.
Abmessung Montagewagen
Für Modulbreite 665 mm BxTxH: 715x710x1600 mm.


Abb. zeigt Montagewagen mit Bestückung (Beispiel)
Behälterleiste zur Aufnahme von Behältern der Größe 2, 3, 4
Tragkraft max. 15 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30933503, Behälterleiste 665/50/85 R7035
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 41,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,49*
€ 41,24*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,78*
€ 44,99*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,37*
€ 46,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.