Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,29 KG/Rolle, 120cm breit 80g/qm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpapier,29 KG/Rolle, 120cm breit 80g/qm, braun
Packpapier,29 KG/Rolle, 120cm breit 80g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     4012-781325
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569143158
EAN/GTIN:
     4053569143158
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier, Rollenware, Natron-Mischgewebe

Flexibel und universal einsetzbar



Natron-Mischpapier, schwere Qualität, reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
302 m
Rollen-Ø:
210 mm
Kern-Ø:
50 mm
Gewicht/Rolle:
30 kg
Rollen/Palette:
600 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, einschlagpapier, 30415372, Packpapier,29 KG/Rolle, 120cm breit 80g/qm, braun
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 96,77*
€ 123,50*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 123,51*
13 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 128,95*
34 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 133,11*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 135,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,50*
€ 146,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 121,46*
€ 144,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,04*
€ 138,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,03*
€ 128,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,77*
€ 115,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 96,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.