| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569143158 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569143158 |
| |
|
| | |
| Packpapier, Natron-Mischgewebe • Schweres Natron-Mischpapier, reißfest, 80 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 302 m | Breite: | 1200 mm | Rollen-Ø: | 210 mm | Gewicht/Rolle: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 93,04* | € 117,27* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,57* | € 117,28* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 93,57* | € 117,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 101,55* | € 127,39* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 105,30* | € 134,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|