Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,19 KG/Rolle, 75cm breit, 80g/qm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpapier,19 KG/Rolle, 75cm breit, 80g/qm, braun
Packpapier,19 KG/Rolle, 75cm breit, 80g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     4012-781323
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569143097
EAN/GTIN:
     4053569143097
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier, Rollenware, Natron-Mischgewebe

Flexibel und universal einsetzbar



Natron-Mischpapier, schwere Qualität, reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
317 m
Rollen-Ø:
210 mm
Kern-Ø:
50 mm
Gewicht/Rolle:
18 kg
Rollen/Palette:
720 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, 30415370, Packpapier,19 KG/Rolle, 75cm breit, 80g/qm, braun
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 53,42*
€ 69,63*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 69,65*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 69,65*
4 Tage
788
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 57,08*
€ 74,17*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 57,68*
€ 77,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,63*
€ 82,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,04*
€ 82,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,74*
€ 78,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,90*
€ 74,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.