| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415370 Herst.-Nr.: 6540015 EAN/GTIN: 4053569143097 |
| |
|
| | |
| Packpapier, Natron-Mischpapier • Schweres Natron-Mischpapier, reißfest, 80 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Länge: | 317 m | Breite: | 750 mm | Rollen-Ø: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 53,54* | € 69,68* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,40* | € 69,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 53,66* | € 69,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 57,0508* | € 74,2008* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 57,27* | € 77,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|