Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grau
Artikel-Nr.:
     4012-781166
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150937
EAN/GTIN:
     4053569778633
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE 120 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung

"
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
482 mm
Tiefe:
552 mm
Höhe:
993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Herstellerartikelnummer:
1150937
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
73
€ 35,99*
ab € 61,28*
€ 82,45*
Lager 4012
87
€ 5,90*
ab € 67,08*
€ 90,29*
1 Tag
119
€ 4,95*
ab € 70,34*
€ 94,65*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 95,35*
5 Tage
87
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 108,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.