Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l grauinkl. Deckel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 60l grauinkl. Deckel, blau
Wertstoffsammler 60l grauinkl. Deckel, blau
Artikel-Nr.:
     4012-780100
Hersteller:
     CKW
Herst.-Nr.:
     VEH2012027
EAN/GTIN:
     4005546911458
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, 60 l

Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien
Mit praktischen Klemmschlitzen für Abfallsäcke, robusten Tragegriffen und Haltevertiefung an der Unterseite.
Lebensmittelechte Behälter und Deckel
Alle Farben außer Schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG).
Technische Daten
Material: Kunststoff.
Farbe Behälter: grau.
Farbe Deckel: gelb, blau, grün, schwarz.
Abmessung BxTxH:
ohne Deckel: 590x600x282 mm,
mit Deckel: 590x645x282 mm.
Füllvolumen: 60 l
Fahrwagen optional lieferbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit blauem Deckel
Abmessungen BxTxH:
590x645x282 mm
Füllvolumen:
60 l
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,77*
€ 48,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,19*
€ 48,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,37*
€ 48,89*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,63*
€ 52,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 52,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.