| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778733 Herst.-Nr.: B+150 EAN/GTIN: 4053569253406 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsgeländer für den Außenbereich Massiver Stahl Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren. Kombinierbare Längen 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Technische Kenndaten Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt. Pfosten: mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln. Balken: BxT 140x80 mm, inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb. Einfache Montage Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden. Verzinkt und pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Balken | Farbe: | gelb | Länge: | 1500 mm | Gewicht: | 14,2 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30704408 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,94* | € 98,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,71* | € 98,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,90* | € 98,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 98,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,13* | € 101,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|