Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1000x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1000x800x600mm
Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1000x800x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-778135
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-2-42
EAN/GTIN:
     4053569159463
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
Lagergestell, verzinkt

Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion.
Kranbar.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2xB2:
860x530 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1035x835 mm
Nutzlast:
1,5 t
Auflast:
4,5 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter heson, stapelbehälter, 30412931
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,24*
€ 331,46*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,74*
€ 331,46*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,16*
€ 345,52*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 288,94*
€ 347,43*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 349,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.