Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter 0,5t,lack.1200x1000x600mm,halbe Bw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter 0,5t,lack.1200x1000x600mm,halbe Bw.
Stapelbehälter 0,5t,lack.1200x1000x600mm,halbe Bw.
Artikel-Nr.:
     4012-778118
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-12
EAN/GTIN:
     4053569158978
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter ral 5010
Stapelbehälter (normale Bauhöhe), 1 Längsseite halb hoch

Für den flexiblen Transport von Gütern
Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit patentrechtlich geschützten W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen optimalen Stand, stabilem rohrähnlichem Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich. Kranbar.
Sicher öl- und wasserdicht verschweißt auf Anfrage lieferbar.
Genopptes Labelfeld für Frachtaufkleber

Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.

Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1200x1000 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x860 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x1035 mm
Nutzlast:
0,5 t
Auflast:
2,5 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30412913
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,08*
€ 231,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 231,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 242,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,70*
€ 267,17*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,45*
€ 294,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.