| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778103 Herst.-Nr.: 1505-7 EAN/GTIN: 4053569158923 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter (normale Bauhöhe) mit 1/2 Klappe Für den flexiblen Transport von Gütern Robuste Stahlblech-Konstruktion Mit patentrechtlich geschützten W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen optimalen Stand, stabilem rohrähnlichem Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich. Kranbar. Sicher öl- und wasserdicht verschweißt auf Anfrage lieferbar. Genopptes Labelfeld für Frachtaufkleber Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Weitere Informationen: | | Abmessung L1xB1: | 1200x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 1060x660 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1235x835 mm | Nutzlast: | 0,5 t | Auflast: | 2,5 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,81* | € 243,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,40* | € 243,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,90* | € 254,54* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,34* | € 281,71* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,29* | € 315,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|