Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 115 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     4012-778032
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24032
EAN/GTIN:
     4260061896790
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash, 1150x1800 mm

Nylon-Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fasst ca. 3–4 l Wasser je m².
Ausführung
Waschbar: bis 60°.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 192,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,12*
€ 192,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,72*
€ 193,46*
€ 5,50*
ab € 156,20*
€ 200,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 200,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 78,08* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 91,43*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 91,57*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 91,54*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 91,61*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 156,00*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 155,47*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 155,59*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 201,86*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 201,29*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 200,26*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 201,04*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 38,47*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 38,35*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 38,38*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.