Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 2400 x 1150 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH
Artikel-Nr.:
     103-519809
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24045
EAN/GTIN:
     4260061896868
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 2400 x 1150 mm, anthrazit.

Für den Innenbereich. B1 schwer entflammbar nach EN 13501-1 Bfl/s1. Waschbar bis 60 °C. Antistatisch.

Flor aus High-Twist-Nylon. Eine Eingangsmatte mit funktionellen Eigenschaften: antistatisch durch Kohlefasern im Flormaterial. Ölbeständiger und rutschsicherer Nitrilgummi-Rücken. Feuchtigkeit perlt an den Florfasern ab. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +70 °C. Mattenhöhe ca. 8 mm. Gewicht ca. 2,7 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
8 mm
Material Oberseite:
High-Twist-Nylon
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Farbe:
anthrazit
Flächengewicht:
2.7 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +70 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 519809 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger, Waschbare Matte, Waschbare Matten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 252,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,86*
€ 253,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,50*
€ 255,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,92*
€ 256,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 271,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
1 Stück enthält 3 m² (ab € 67,28667* pro m²)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 91,43*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 91,57*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 91,54*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 91,61*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 156,00*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 155,47*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 156,12*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 155,59*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 201,29*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 200,26*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 201,04*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 38,47*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 38,35*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 38,38*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.