Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Artikel-Nr.:
     4012-777861
Herst.-Nr.:
     902211
EAN/GTIN:
     4014641061920
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/6-Teilung) für Schubladen Serie V 760

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
180–360 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,62*
€ 125,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 125,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 126,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 126,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 130,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.