Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Einteilungssatz 1/4 Für 90 + 120mm 600x600
Artikel-Nr.:
     4012-777857
Herst.-Nr.:
     902205
EAN/GTIN:
     4014641061869
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/4-Teilung) für Schubladen Serie V 760

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
90–150 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,36*
€ 56,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,93*
€ 57,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 57,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,98*
€ 62,88*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 65,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.