Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle 75mm Mittelstück, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle 75mm Mittelstück, sw
Fahrbahnschwelle 75mm Mittelstück, sw
Fahrbahnschwelle 75mm Mittelstück, sw
Fahrbahnschwelle 75mm Mittelstück, sw
Fahrbahnschwelle 75mm Mittelstück, sw
Artikel-Nr.:
     4012-776240
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     47511
EAN/GTIN:
     4250912303386
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Bodenschwelle 75 mm, Richtgeschwindigkeit: max. 10 km/h

Selbstverbindendes durchfärbtes Neugummi
Farbe: schwarz/gelb.
Gewicht je Meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm).
Lieferung inkl. Bodenankern.
Dauerhafter Einsatz
Mittel- und Endstücke aus gelb oder schwarz durchgefärbtem Neugummi.
Höhen 50 oder 75 mm.
2 Reflektoren je Seite.
Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mittelstück schwarz
Maße LxB:
500x420 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle grundelement, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle h 75 mm, 30105687, Fahrbahnschwellen, Geschwindigkeitsregulierung, Verkehrsberuhigung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,48*
€ 62,73*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,86*
€ 62,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 62,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 67,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,60*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.