| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776233 Herst.-Nr.: 45010 EAN/GTIN: 4250912303317 |
| |
|
| | |
| Bodenschwelle 50 mm, Richtgeschwindigkeit: max. 20 km/h Selbstverbindendes durchfärbtes Neugummi Farbe: schwarz/gelb. Gewicht je Meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm). Lieferung inkl. Bodenankern. Dauerhafter Einsatz Mittel- und Endstücke aus gelb oder schwarz durchgefärbtem Neugummi. Höhen 50 oder 75 mm. 2 Reflektoren je Seite. Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mittelstück gelb | Maße LxB: | 500x420 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,63* | € 54,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,70* | € 54,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,12* | € 55,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,62* | € 59,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,96* | € 60,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|