Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickfleecejacke 1876617Größe S,olivgrün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickfleecejacke 1876617Größe S,olivgrün/schwarz
Strickfleecejacke 1876617Größe S,olivgrün/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774324
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1876-617-70/S
EAN/GTIN:
     4010365968804
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BP Strickfleece-Jacke 1876

Ausführung:
• Stehkragen
• Strickoptik mit Fleece-Innenseite
• Atmungsaktiv und schnelltrocknend
• Smartphone-, Brust-, Stift- und Seitentaschen
• Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Reflektierende CORDURA®-Einsätze
• OEKO-Tex® Standard 100
Material:
• 100 % Polyester
Gewicht: 315 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleece jacke s, fleece jacke, bp fleece jacke, 1876, 50631303, Outdoor, Strickfleece-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 72,16*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 72,17*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.