Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenpoloshirt Classic, Größe 2XL,navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenpoloshirt Classic, Größe 2XL,navy
Damenpoloshirt Classic, Größe 2XL,navy
Artikel-Nr.:
     4012-772916
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901037299
EAN/GTIN:
     4053901037299
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Polo-Shirt Classic JN071

Ausführung:
• Sehr feine Piqué-Qualität
• Sportlich geschnitten
• Polokragen und Armbündchen gestrickt
• Mit Seitenschlitz
• Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
• Knöpfe Ton in Ton
Material:
• Oberstoff: 100 % Baumwolle, ca. 195 g/m²
Größen:
• S–2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,75*
€ 11,58*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,58*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.