Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Poloshirt 1648 181,Größe M, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Poloshirt 1648 181,Größe M, königsblau
Damen-Poloshirt 1648 181,Größe M, königsblau
Artikel-Nr.:
     4012-771763
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1648-181-13/M
EAN/GTIN:
     4055301013521
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Poloshirt 1648

Ausführung:
• Polokragen mit Knopfleiste
• Schulterverstärkung
• Einlauf- und formstabil
• Farbecht und kochfest
• Länge 64 cm
Material:
• 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damenpolo blau m, damen polo, damen-polo bp, 1648, 41930104, Shirts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 28,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 30,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,21*
€ 33,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,07*
€ 35,10*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 39,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.