Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe L,dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe L,dunkelgrau
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe L,dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-771577
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1623-193-53/L
EAN/GTIN:
     4010365779011
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt für Sie und Ihn 1623

Ausführung:
• Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen
• Schulterverstärkung
• Einlauf- und formstabil
• Farbecht und kochfest
• Länge 70 cm
Material:
• 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, 1623, 41891005, für, Ihn, Shirts, Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 29,06*
€ 38,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 39,95*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,82*
€ 45,20*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 46,53*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.