Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe M,königsbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe M,königsbl.
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe M,königsbl.
Artikel-Nr.:
     4012-771528
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1623-193-13/M
EAN/GTIN:
     4010365778687
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt für Sie und Ihn 1623

Ausführung:
• Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen
• Schulterverstärkung
• Einlauf- und formstabil
• Farbecht und kochfest
• Länge 70 cm
Material:
• 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, 1623, 41890104, für, Ihn, Shirts, Sweatshirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 38,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 39,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,01*
€ 45,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,17*
€ 45,62*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.