Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenreißer mit Feineinstellung 1000mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenreißer mit Feineinstellung 1000mm HP
Höhenreißer mit Feineinstellung 1000mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-745363
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     345534
EAN/GTIN:
     4029713024536
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Höhenmess- und Anreißgerät mit Feineinstellung

Ausführung: Aus Spezialstahl. Ableseteile und Nonius blendfrei matt verchromt, mit Feineinstellung, Feststellschraube und auswechselbarer, gekröpfter HM-Anreißnadel. Nullverstellung sowie plan geschliffene Auflagefläche des Fußes. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
1000 mm
Ablesung:
0,02 mm
Fußgröße:
189 x 118 x 44 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
345534
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, 483A1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,34*
€ 737,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,81*
€ 737,73*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,72*
€ 877,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,81*
€ 872,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,06*
€ 825,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,45*
€ 794,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,34*
€ 752,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.