Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,3mm/m Röckle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,3mm/m Röckle
Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,3mm/m Röckle
Artikel-Nr.:
     4012-745344
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4220/200
EAN/GTIN:
     4030616428208
Suchbegriffe:
Rahmen-Wasserwaage
Rahmenwasserwaage
rahmen-wasserwaage röckle
rahmen wasserwaage
Rahmen-Richtwasserwaage

Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), feingeschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, Seitliches einsehen der Libelle möglich . Lieferung im Etui.

Anwendung: Zum exakten Ausrichten von waagrechten und senkrechten Flächen und Wellen.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Genauigkeit:
0,3 mm/m
Messbereich:
±1,8 mm/m
Breite:
42 mm
Höhe:
200 mm
Markenname:
Röckle
Herstellername:
Roeckle Neigungsmesstechnik e.K.
Herstellerartikelnummer:
4220/200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 47802003, Rahmen-Richtwasserwaage 200x200mm/0,3mm/m Röckle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,75*
€ 296,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 299,31*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,32*
€ 304,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,44*
€ 305,70*
€ 4,90*
ab € 277,99*
€ 306,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.