Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Richtwasserwaage 300mm/0,1 mm/m Röckle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Richtwasserwaage 300mm/0,1 mm/m Röckle
Präz.-Richtwasserwaage 300mm/0,1 mm/m Röckle
Artikel-Nr.:
     4012-745337
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4021/300
EAN/GTIN:
     4030616406305
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Richtwasserwaage

Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), feingeschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, Seitliches einsehen der Libelle möglich . Lieferung im Etui.

Anwendung: Zum exaktem Ausrichten von Flächen und Wellen.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Genauigkeit:
0,1 mm/m
Messbereich:
±0,6 mm/m
Breite:
42 mm
Höhe:
42 mm
Markenname:
Röckle
Herstellername:
Roeckle Neigungsmesstechnik e.K.
Herstellerartikelnummer:
4021/300
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, röckle wasserwaage, wasserwaage, maschinen-wasserwaage 0,10 mm/m, 47800301, Präz.-Richtwasserwaage 300mm/0,1 mm/m Röckle
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 198,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 198,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,95*
€ 202,99*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 208,75*
€ 4,90*
ab € 182,38*
€ 208,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.