Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.m.Bohr25 x 7,0 mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Bohr25 x 7,0 mm FORMAT
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Bohr25 x 7,0 mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-744981
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784555401
EAN/GTIN:
     4317784555401
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Durchgangsbohrung und Ansenkung

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Durchgangsbohrung und 90° Ansenkung. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet format, flachgreifer magnet, 39760100, NdFeB-Flachgr.Magn.m.Bohr25 x 7,0 mm FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,40*
Lager 4012
136
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,66*
1 Tag
136
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,67*
4 Tage
148
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,73*
6 Tage
116
1
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.