Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP Schröder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP Schröder
Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP Schröder
Artikel-Nr.:
     4012-742701
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     45160-2TP
EAN/GTIN:
     4016134404719
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1 - 6
schraubenausdreher
schraubenausdreher schröder
Schraubenausdreher Hi-Trac TP

Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54-56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter.
Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis.

Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Ø:
10–15 mm
für Schraubengröße:
M20–M24
4-kant:
12 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Markenname:
schröder
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
45160-2TP
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 18590006, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
123
1
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,37*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,39*
5 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 5,21*
€ 7,45*
5 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 7,60*
1 Tag
123
20
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.