Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchhalter Midi Inox, rostfrei ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschlauchhalter Midi Inox, rostfrei ALBA
Wandschlauchhalter Midi Inox, rostfrei ALBA
Artikel-Nr.:
     4012-739466
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     7611420130777
EAN/GTIN:
     7611420130777
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter edelstahl
wandschlauchhalter
Wandhalter ALBA Midi-Inox

• Schlauchschonend, kein Schlauchknicken
• Ganz-Edelstahlkonstruktion, rostfrei und elektropoliert
• Statisch robust

Einsatzgebiet: Garten, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Küchen, Waschanlagen, chemische und pharmazeutische Industrie, Schifffahrt, Garage.
Schlauchkapazität bei Montagehöhe von 1,5 m: 1/2" = 160 m, 5/8" = 120 m, 3/4 " = 90 m oder 1" = 50 m.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Marke:
Alba
Weitere Suchbegriffe: 7611420130777, Schlauchhalter, Schlauchtrommel, Wandschlauchgerät
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
€ 6,90*
ab € 40,52*
€ 49,99*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 40,65*
€ 50,40*
3 Tage
22
€ 4,99*
ab € 41,59*
€ 51,02*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 42,31*
€ 52,45*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 52,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
11365
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.