Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 24" Fiskars


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelsäge 24" Fiskars
Bügelsäge 24" Fiskars
Artikel-Nr.:
     4012-738839
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     5702264141011
EAN/GTIN:
     5702264141011
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge 24" SW 31 (1000615)

Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz. Die Säge arbeitet auf Zug und Schub. Schneiden auch in dichtem Gehölz möglich durch die Krümmung des Bügels. Ergonomischer Griff mit Fingerschutz. Sägeblattschutz. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
24" SW 31 (1000615)
Länge:
700 mm
Gewicht:
635 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, 5702264141011, Baumsäge, Fiskars, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Handsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 14,64*
€ 20,28*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 20,32*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 20,66*
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 20,67*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.