Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astsäge CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astsäge CircumPro
Astsäge CircumPro
Artikel-Nr.:
     4012-738520
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097904170
EAN/GTIN:
     4333097904170
Suchbegriffe:
Astsäge
astsäge
Astsäge

Die CircumPRO Astsäge mit 2-Komponente n- Heft hat eine Länge von 350 mm.
Sie besitzt eine grob/feine Zahnung mit doppelt geschliffenem und spezial gehärtetem Blatt. Die Astsäge kommt oft zum Einsatz und man kann damit kleinere Äste einfach abtrennen.

• Leicht, handlich und robust
• Farbe: grün
• 5 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
520 mm
Blattlänge:
340 mm
Gewicht:
150 g
Marke:
CircumPRO
Weitere Suchbegriffe: 4333097904170, Baumsäge, CircumPRO, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Handsäge, Holz-Säge, Säge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 6,85*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,65*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 9,35*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.