| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-738513 Herst.-Nr.: 4333097904101 EAN/GTIN: 4333097904101 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Stiel Der CircumPRO Teleskopstiel eignet sich bestens für Gartenarbeiten in höheren Bereichen. Der Teleskopstiel ist von 180 cm bis 300 cm teleskopierbar und kann mit vielen Gartengeräten kombiniert werden. Der richtige Stiel ist entscheidend für die Arbeitsleistung und die bequeme Handhabung jedes Arbeitsgerätes. • Stabile Ausführung • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Kunststoffbeschichtet • Mit Kunststoff-Konus • Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 1,75–3,0 m | Marke: | CircumPRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4333097904101 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 10,19* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,83* | € 21,21* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,19* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|